ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS240K POWER SUPPLY XLS 30VDC 8A 1P - 1606-XLS240K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 28...32 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 120...240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 110...150 V
Packung
1 ST
EAN
0612598713506
Artikelnummer
RCK1606-XLS240K
Herstellernummer
1606-XLS240K
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
28...32 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
120...240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110...150 V
Leistungsabgabe:
240 W
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
4.2 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Breite:
60 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tiefe:
117 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20


