Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480E POWER SUPPLY 480W 24V 20A - 1606-XLS480E

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480E POWER SUPPLY 480W 24V 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074643971

Artikelnummer

RCK1606-XLS480E

Herstellernummer

1606-XLS480E

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

110...300 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

20 W

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Leistungsaufnahme:

570.4 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

100...240 V

Breite:

84 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tiefe:

127 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello POWER SUPPLY XLS 480 W POWER SUPPLY