Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480F-3 POWER SUPPLY XLS 48VDC 10A 3 - 1606-XLS480F-3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480F-3 POWER SUPPLY XLS 48VDC 10A 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 48...56 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 380...480 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 110...150 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0662074643964

Artikelnummer

RCK1606-XLS480F-3

Herstellernummer

1606-XLS480F-3

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

48...56 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

380...480 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

110...150 V

Leistungsabgabe:

480 W

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Breite:

65 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tiefe:

127 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 480VAC 600VDC IN 48 TO 56VDC OUT 480W PS