Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480F POWER SUPPLY XLS 48VDC 10A 1 - 1606-XLS480F

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS480F POWER SUPPLY XLS 48VDC 10A 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 48...56 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Leistungsabgabe - 480 W

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598713285

Artikelnummer

RCK1606-XLS480F

Herstellernummer

1606-XLS480F

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

48...56 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Leistungsabgabe:

480 W

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

17 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Breite:

84 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tiefe:

127 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 200 TO 240VAC IN 48 TO 56VDC OUT 480W PS