ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS80E ALIMENT. SWITCHING ST. PERF. 80W - 1606-XLS80E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.3 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0781180617390
Artikelnummer
RCK1606-XLS80E
Herstellernummer
1606-XLS80E
Hersteller
RCK
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.3 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...240 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110...300 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
80 W
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Leistungsaufnahme:
188.6 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...240 V
Breite:
32 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Tiefe:
102 mm
Höhe:
124 mm
Schutzart (IP):
IP20
Wandmontage möglich:
nein