Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS960E-3 POWER SUPPLY XLS 24VDC 40A 3 - 1606-XLS960E-3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS960E-3 POWER SUPPLY XLS 24VDC 40A 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 380...480 V

  • Leistungsabgabe - 960 W

Packung

  • 1 ST

EAN

0781180619288

Artikelnummer

RCK1606-XLS960E-3

Herstellernummer

1606-XLS960E-3

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

380...480 V

Leistungsabgabe:

960 W

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

34.3 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Breite:

110 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tiefe:

127 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore corrente continua Rockwell Automation serie/modello 380 TO 480VAC IN 24 TO 28VDC OUT 960W PS