Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS960EE POWER SUPPLY XLS 24VDC 40A 1

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1606-XLS960EE POWER SUPPLY XLS 24VDC 40A 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 200...240 V

  • Leistungsabgabe - 960 W

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598846396

Artikelnummer

RCK1606-XLS960EE

Herstellernummer

1606-XLS960EE

Hersteller

RCK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

40 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

200...240 V

Leistungsabgabe:

960 W

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

34 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Breite:

125 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Tiefe:

127 mm

Höhe:

124 mm

Schutzart (IP):

IP20