Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-FPD POINT I/O - MODULO DI DISTRIBUZIONE DELL - 1734-FPD

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-FPD POINT I/O - MODULO DI DISTRIBUZIONE DELL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 120...240 V

  • Eingangsspannung bei DC - 10...10 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 120...240 V

  • Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz - 10 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598206886

Artikelnummer

RCK1734-FPD

Herstellernummer

1734-FPD

Hersteller

RCK

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

120...240 V

Eingangsspannung bei DC:

10...10 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

120...240 V

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

10 A

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

10 A

Max. Eingangsstrom bei DC:

10 A

Breite:

25.4 mm

Höhe:

76.2 mm

Tiefe:

133.4 mm

Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O FIELD DISTRIBUTOR MODULE