ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IB4 POINT I/O - 4 INPUT 24VDC - 1734-IB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 10...10 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Art der Eingangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
0612598205223
Artikelnummer
RCK1734-IB4
Herstellernummer
1734-IB4
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
10...10 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
10...10 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.5...0.5 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
75.5 mm


