ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IE2C POINT I/O - 2 INPUT ANALOGICI IN CORRENT - 1734-IE2C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Eingang, Strom - ja
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Eingangssignal konfigurierbar - ja
Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit
Packung
1 ST
EAN
0612598205230
Artikelnummer
RCK1734-IE2C
Herstellernummer
1734-IE2C
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Eingang, Strom:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
75.5 mm


