Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IE2V POINT I/O - 2 INPUT ANALOGICI IN TENSION - 1734-IE2V

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-IE2V POINT I/O - 2 INPUT ANALOGICI IN TENSION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 2

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - ja

  • Eingangssignal konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598205247

Artikelnummer

RCK1734-IE2V

Herstellernummer

1734-IE2V

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

12 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

75.5 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O 2 POINT ANALOG INPUT MODULE