ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OB4 POINT I/O - 4 OUTPUT 24VDC 0.5A AUTOPROT - 1734-OB4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 10...28 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art der Eingangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
0612598310262
Artikelnummer
RCK1734-OB4
Herstellernummer
1734-OB4
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
10...28 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
1 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
10...28 V
Ausgangsstrom:
2 A
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
75.5 mm