ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OB4E POINT I/O - 4 OUTPUT 24VDC 0.5A AUTOPROT - 1734-OB4E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 10...10 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art der Eingangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
0612598205285
Artikelnummer
RCK1734-OB4E
Herstellernummer
1734-OB4E
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
10...10 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
1 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
10...0 V
Ausgangsstrom:
3 A
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
12 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
56 mm


