Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OE2V POINT I/O - 2 OUTPUT ANALOGICI IN TENSIO - 1734-OE2V

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OE2V POINT I/O - 2 OUTPUT ANALOGICI IN TENSIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Auflösung der Analogeingänge - 14 Bit

  • Ausgang, Spannung - ja

  • Auflösung der Analogausgänge - 14 Bit

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598269188

Artikelnummer

RCK1734-OE2V

Herstellernummer

1734-OE2V

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

14 Bit

Ausgang, Spannung:

ja

Auflösung der Analogausgänge:

14 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Breite:

12 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

75.5 mm

Modulo I/O analogico per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O 2 POINT ANALOG OUTPUT MODULE