Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OW4 POINT I/O - 4 RELAY OUTPUT N.O. 2A - 1734-OW4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1734-OW4 POINT I/O - 4 RELAY OUTPUT N.O. 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 240...240 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art des Digitalausgangs - Relais

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598309846

Artikelnummer

RCK1734-OW4

Herstellernummer

1734-OW4

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

240...240 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

240...240 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

26...26 ms

Breite:

12 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

75.5 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello POINT I O 4 POINT DIGITAL OUTPUT MODULE