Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1738-IB8M12 ARMORPOINT I/O - 8 INPUT 24VDC (4 X M12) - 1738-IB8M12

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1738-IB8M12 ARMORPOINT I/O - 8 INPUT 24VDC (4 X M12)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 120...120 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Eingangsstrom bei Signal 1 - 3.7 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598304216

Artikelnummer

RCK1738-IB8M12

Herstellernummer

1738-IB8M12

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

120...120 V

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Art des Digitalausgangs:

ohne

Eingangsstrom bei Signal 1:

3.7 mA

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello ARMORPOINT 8 POINT INPUT MODULE