ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A4 CONTROLLOGIX - CHASSIS 4 SLOTS - 1756-A4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Steckplätze - 4
Tragschienenmontage möglich - nein
Wand-/Direktmontage möglich - ja
Fronteinbau möglich - nein
Mit integrierter Stromversorgung - nein
Packung
1 ST
EAN
0612598129307
Artikelnummer
RCK1756-A4
Herstellernummer
1756-A4
Hersteller
RCK
Anzahl der Steckplätze:
4
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Mit integrierter Stromversorgung:
nein
Eingangsspannung bei DC:
1.2...24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei DC:
15 A
Max. Ausgangsstrom bei DC:
15 A
Ausgangsspannung bei DC:
1.2...24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
508 mm
Höhe:
508 mm
Tiefe:
203 mm


