Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A7K CONTROLLOGIX 7 SLOT CHASSIS - 1756-A7K

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-A7K CONTROLLOGIX 7 SLOT CHASSIS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckplätze - 7

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wand-/Direktmontage möglich - ja

  • Fronteinbau möglich - ja

  • Rack-Montage möglich - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630569529

Artikelnummer

RCK1756-A7K

Herstellernummer

1756-A7K

Hersteller

RCK

Anzahl der Steckplätze:

7

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Breite:

367 mm

Höhe:

169 mm

Tiefe:

145 mm

Rack di montaggio per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 7 SLOTS CHASSIS