ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-CN2R CONTROLLOGIX - MODULO DI COMUNICAZIONE C - 1756-CN2R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja
Übertragungsrate - 5000 kBit/s
Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige - 2
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP - nein
Packung
1 ST
EAN
0612598324436
Artikelnummer
RCK1756-CN2R
Herstellernummer
1756-CN2R
Hersteller
RCK
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Übertragungsrate:
5000 kBit/s
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Redundanzfähigkeit:
ja
Art der Datenübertragung:
parallel


