ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-EN2TR 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P BRIDG - 1756-EN2TR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS - nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 1
Packung
1 ST
EAN
0612598547736
Artikelnummer
RCK1756-EN2TR
Herstellernummer
1756-EN2TR
Hersteller
RCK
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Redundanzfähigkeit:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
140 mm


