ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-HSC CONTROLLOGIX - MODULO DI CONTEGGIO VELOC - 1756-HSC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 10...10 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - Transistor
Art der Eingangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
0612598186287
Artikelnummer
RCK1756-HSC
Herstellernummer
1756-HSC
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
10...10 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
15 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
12...24 V
Ausgangsstrom:
0.3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5.1...5.1 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05...0.05 ms
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


