ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IA32 CONTROLLOGIX - MODULO 32 INGRESSI 120 VA - 1756-IA32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 74...132 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 32
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - nein
Art des Digitalausgangs - ohne
Packung
1 ST
EAN
0612598171283
Artikelnummer
RCK1756-IA32
Herstellernummer
1756-IA32
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
74...132 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
74...132 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Eingangsstrom bei Signal 1:
2 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
74...132 V
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1...18 ms
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm


