ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16 CONTROLLOGIX - MODULO 16 INGRESSI 24 VDC - 1756-IB16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 10...10 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0612598171290
Artikelnummer
RCK1756-IB16
Herstellernummer
1756-IB16
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
10...10 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
2 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
10...10 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.29...18 ms
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm


