Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16I CONTROLLOGIX - MODULO 16 INGRESSI ISOLAT - 1756-IB16I

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16I CONTROLLOGIX - MODULO 16 INGRESSI ISOLAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 10...30 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598164506

Artikelnummer

RCK1756-IB16I

Herstellernummer

1756-IB16I

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

10...30 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Eingangsstrom bei Signal 1:

3 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

10...30 V

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

1...18 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38.1 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX INPUT MODULE