Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16ISOE CONTROLLOGIX - MODULO DI INGRESSO ISO (S

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB16ISOE CONTROLLOGIX - MODULO DI INGRESSO ISO (S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 48...48 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art des Digitalausgangs - ohne

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598299666

Artikelnummer

RCK1756-IB16ISOE

Herstellernummer

1756-IB16ISOE

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

48...48 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art des Digitalausgangs:

ohne

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Eingangsstrom bei Signal 1:

4.5 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

24...24 V

Zulässige Spannung am Ausgang:

48...48 V

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38.1 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 16 ISOLATED POINT MODULE