ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IB32 CONTROLLOGIX - MODULO 32 INGRESSI 24 VDC - 1756-IB32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 10...10 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 32
Anzahl der digitalen Ausgänge - 1
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
ControlLogix
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0612598171306
Artikelnummer
RCK1756-IB32
Herstellernummer
1756-IB32
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
10...10 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Eingangsstrom bei Signal 1:
2 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
10...10 V
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.38...18 ms
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm



