ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF16 CONTROLLOGIX - MODULO 16 INGRESSI ANALOG - 1756-IF16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 16
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Eingangssignal konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0612598171788
Artikelnummer
RCK1756-IF16
Herstellernummer
1756-IF16
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
16
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm



