ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IF4FXOF2F CONTROLLOGIX - MODULO ANALOGICO VELOCE 4 - 1756-IF4FXOF2F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0612598269218
Artikelnummer
RCK1756-IF4FXOF2F
Herstellernummer
1756-IF4FXOF2F
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
14 Bit
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Auflösung der Analogausgänge:
14 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm


