ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-IV32 CONTROLLOGIX - MODULO 32 INGRESSI 10-30 - 1756-IV32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 32
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Art des Digitalausgangs - ohne
Art der Eingangsspannung - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Packung
1 ST
EAN
0612598264350
Artikelnummer
RCK1756-IV32
Herstellernummer
1756-IV32
Hersteller
RCK
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art des Digitalausgangs:
ohne
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
24...24 V
Zulässige Spannung am Ausgang:
10...30 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm