Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-L83E CONTROLLOGIX 10MB CONTROLLER - 1756-L83E

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-L83E CONTROLLOGIX 10MB CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - modular

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der Relaisausgänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

0887172361357

Artikelnummer

RCK1756-L83E

Herstellernummer

1756-L83E

Hersteller

RCK

Ausführung:

modular

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Mit Display:

ja

Speichergröße:

10240 kByte

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

SIL nach IEC 61508:

2

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Breite:

34.55 mm

Höhe:

145.2 mm

Tiefe:

136.6 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) tipo/modello Rockwell Automation 1756-L83E - CONTROLLOGIX 5580 CONTROLLER