ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OA16 CONTROLLOGIX - MODULO 16 USCITE 120 VAC - 1756-OA16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 74...265 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - Triac
Packung
1 ST
EAN
0612598171368
Artikelnummer
RCK1756-OA16
Herstellernummer
1756-OA16
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
74...265 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Triac
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
74...265 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Eingangsstrom bei Signal 1:
2 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
4 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
74...74 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
9.3...9.3 ms
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm