Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OA16I CONTROLLOGIX - MODULO 16 USCITE ISOLATE - 1756-OA16I

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OA16I CONTROLLOGIX - MODULO 16 USCITE ISOLATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Art des Digitalausgangs - Triac

  • Eingangsstrom bei Signal 1 - 10 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598164513

Artikelnummer

RCK1756-OA16I

Herstellernummer

1756-OA16I

Hersteller

RCK

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Art des Digitalausgangs:

Triac

Eingangsstrom bei Signal 1:

10 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausgangsstrom:

5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

110...230 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

9.3...11 ms

Breite:

38.1 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 16 POINT D O MODULE