ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OA8D CONTROLLOGIX - MODULO 8 USCITE 120 VAC C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 74...132 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Art des Digitalausgangs - Triac
Eingangsstrom bei Signal 1 - 10 mA
Packung
1 ST
EAN
0612598164520
Artikelnummer
RCK1756-OA8D
Herstellernummer
1756-OA8D
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
74...132 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Art des Digitalausgangs:
Triac
Eingangsstrom bei Signal 1:
10 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Zulässige Spannung am Ausgang:
110...110 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
9.3...9.3 ms
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm