Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB16E CONTROLLOGIX - MODULO 16 USCITE 24 VDC C - 1756-OB16E

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB16E CONTROLLOGIX - MODULO 16 USCITE 24 VDC C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 10...10 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598180810

Artikelnummer

RCK1756-OB16E

Herstellernummer

1756-OB16E

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

10...10 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Eingangsstrom bei Signal 1:

2 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

8 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

10...10 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.7...1 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38.1 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 16 POINT D O MODULE