ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OB32 CONTROLLOGIX - MODULO 32 USCITE 24 VDC ( - 1756-OB32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 10...31 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 32
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Art des Digitalausgangs - Transistor
Packung
1 ST
Produktserien
ControlLogix
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
0662468702994
Artikelnummer
RCK1756-OB32
Herstellernummer
1756-OB32
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
10...31 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Eingangsstrom bei Signal 1:
2 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausgangsstrom:
16 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
10...31 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.6...1 ms
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm



