ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OH8I CONTROLLOGIX - MODULO 8 USCITE ISOLATE 1 - 1756-OH8I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 90...146 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Art des Digitalausgangs - Transistor
Packung
1 ST
EAN
0612598171443
Artikelnummer
RCK1756-OH8I
Herstellernummer
1756-OH8I
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
90...146 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
110...110 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Breite:
38.1 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
111.25 mm


