Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OW16I CONTROLLOGIX - MODULO 16 USCITE RELE ISO - 1756-OW16I

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-OW16I CONTROLLOGIX - MODULO 16 USCITE RELE ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 10...240 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 5...150 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598171467

Artikelnummer

RCK1756-OW16I

Herstellernummer

1756-OW16I

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

10...240 V

Versorgungsspannung bei DC:

5...150 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

10...240 V

Eingangsstrom bei Signal 1:

150 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Ausgangsstrom:

10 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

10...240 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Redundanzfähigkeit:

nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

10...10 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

38.1 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

111.25 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 16 PT DIGITAL RELAY MODULE