Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA75 CONTROLLOGIX - ALIMENTATORE 85-265 VAC ( - 1756-PA75

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PA75 CONTROLLOGIX - ALIMENTATORE 85-265 VAC (

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 85...265 V

  • Eingangsspannung bei DC - 85...265 V

  • Art der Eingangsspannung - AC

  • Eingangsspannung bei AC 60 Hz - 85...265 V

  • Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz - 20 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598206855

Artikelnummer

RCK1756-PA75

Herstellernummer

1756-PA75

Hersteller

RCK

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

85...265 V

Eingangsspannung bei DC:

85...265 V

Art der Eingangsspannung:

AC

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

85...265 V

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

20 A

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

20 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

140 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

112 mm

Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX AC POWER SUPPLY