ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PB72 CONTROLLOGIX - ALIMENTATORE 24 VDC 5V A - 1756-PB72

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei DC - 18...32 V
Art der Eingangsspannung - DC
Max. Eingangsstrom bei DC - 30 A
Redundanzfähigkeit - nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
0612598172600
Artikelnummer
RCK1756-PB72
Herstellernummer
1756-PB72
Hersteller
RCK
Eingangsspannung bei DC:
18...32 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei DC:
30 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
140 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
112 mm