Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PB75 CONTROLLOGIX - ALIMENTATORE 24VDC (5V A - 1756-PB75

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-PB75 CONTROLLOGIX - ALIMENTATORE 24VDC (5V A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei DC - 18...32 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Max. Eingangsstrom bei DC - 30 A

  • Redundanzfähigkeit - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598206862

Artikelnummer

RCK1756-PB75

Herstellernummer

1756-PB75

Hersteller

RCK

Eingangsspannung bei DC:

18...32 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei DC:

30 A

Redundanzfähigkeit:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite:

140 mm

Höhe:

145 mm

Tiefe:

112 mm

Alimentatore per PLC Rockwell Automation serie/modello CONTROLLOGIX 24V DC POWER SUPPLY