ROCKWELL AUTOMATION - RCK1756-RMC1 1756 REDUNDANCY MODULE CABLE - - 1756-RMC1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Rundstecker
Geeignet für analoge Signale - nein
Packung
1 ST
EAN
0612598560841
Artikelnummer
RCK1756-RMC1
Herstellernummer
1756-RMC1
Hersteller
RCK
Länge:
1 m
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Rundstecker
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Rundstecker
Geeignet für analoge Signale:
nein
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
nein
Geeignet für digitale Signale:
ja


