ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IF2OF2 MICROLOGIX 1200 - 2 INPUT & 2 OUTPUT ANA - 1762-IF2OF2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Eingang, Strom - ja
Eingang, Spannung - ja
Auflösung der Analogeingänge - 12 Bit
Packung
1 ST
EAN
0612598207197
Artikelnummer
RCK1762-IF2OF2
Herstellernummer
1762-IF2OF2
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite:
40 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
87 mm


