Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IF4 MICROLOGIX 1200 - 4 INPUT ANALOGICI - 1762-IF4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - ja

  • Analoge Eingänge konfigurierbar - ja

  • Eingangssignal konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0611320152125

Artikelnummer

RCK1762-IF4

Herstellernummer

1762-IF4

Hersteller

RCK

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

ja

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Auflösung der Analogeingänge:

15 Bit

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Breite:

40.4 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo di ingresso analogico in tensione/corrente a 4 canali