Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IQ16 MICROLOGIX 1200 - 16 INPUT (SINK/SOURCE) - 1762-IQ16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 10...30 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

0611320152132

Artikelnummer

RCK1762-IQ16

Herstellernummer

1762-IQ16

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

10...30 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

12 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

30...30 V

Zulässige Spannung am Ausgang:

24...24 V

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

8...8 ms

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

40.4 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

87 mm

Moduli di ingresso 24 V CC sink/source a 16 punti