ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IQ32T 32 POINT 24 V DC SINK/SOURCE I - 1762-IQ32T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 10...30 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 32
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Eingänge konfigurierbar - ja
Art der Eingangsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
0612598849908
Artikelnummer
RCK1762-IQ32T
Herstellernummer
1762-IQ32T
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei DC:
10...30 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
6.5 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
30...30 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
8...8 ms
Breite:
40.4 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
87 mm