Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IQ8 MICROLOGIX 1200 - 8 INPUT SINK/SOURCE 24 - 1762-IQ8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 10...30 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Eingänge konfigurierbar - ja

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0612598207203

Artikelnummer

RCK1762-IQ8

Herstellernummer

1762-IQ8

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

10...30 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

12 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

30...30 V

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

8...8 ms

Breite:

40.4 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICROLOGIX 8 POINT DIGITAL INPUT MODULE