ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-IT4 MICROLOGIX 1200 - 4 INPUT DA TERMOCOPPIA - 1762-IT4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Eingang, Spannung - ja
Analoge Eingänge konfigurierbar - ja
Eingangssignal konfigurierbar - ja
Eingang, Thermoelement - ja
Packung
1 ST
EAN
0611320861669
Artikelnummer
RCK1762-IT4
Herstellernummer
1762-IT4
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Eingang, Spannung:
ja
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Eingangssignal konfigurierbar:
ja
Eingang, Thermoelement:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
40 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
87 mm



