Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OB16 MICROLOGIX 1200 - 16 OUTPUT 24VDC - 1762-OB16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...20.4 V

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Art des Digitalausgangs - Relais

Packung

  • 1 ST

EAN

0611320320579

Artikelnummer

RCK1762-OB16

Herstellernummer

1762-OB16

Hersteller

RCK

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...20.4 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Art der Eingangsspannung:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausgangsstrom:

8 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.1...0.1 ms

Breite:

40.4 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

87 mm

Modulo I/O digitale per PLC Rockwell Automation serie/modello MICROLOGIX 16 POINT D O MODULE