ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OB32T 32 POINT 24 V DC SOURCE OUTPUT - 1762-OB32T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 10.2...26.4 V
Versorgungsspannung bei DC - 10.2...10.2 V
Anzahl der digitalen Ausgänge - 32
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
EAN
0612598849922
Artikelnummer
RCK1762-OB32T
Herstellernummer
1762-OB32T
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
10.2...26.4 V
Versorgungsspannung bei DC:
10.2...10.2 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
10.2...26.4 V
Ausgangsstrom:
4 A
Breite:
40.4 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
87 mm


