ROCKWELL AUTOMATION - RCK1762-OF4 MICROLOGIX 1200 - 4 OUTPUT ANALOGICI - 1762-OF4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja
Ausgang, Strom - ja
Ausgang, Spannung - ja
Auflösung der Analogausgänge - 12 Bit
Packung
1 ST
EAN
0662468153246
Artikelnummer
RCK1762-OF4
Herstellernummer
1762-OF4
Hersteller
RCK
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
40.4 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
87 mm



